| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1213971 Herst.-Nr.: 18053-316-1809-3XL EAN/GTIN: 5711074672288 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE Fleecepullover mit kurzem Reißverschluss, Damenpassform 18053
Ausführung: - Damen-Passform
- moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
- Reißverschluss am Hals, mit Wetterschutzleiste
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante
- Reflexeffekte
Material: - 94% Polyester / 6% Elasthan
Weitere Informationen: | | Farbcode: | 1809 | Internetfarbe: | grau | Größe: | 3XL | Farbe: | dunkelanthrazit/schwarz | Material: | 94% Polyester / 6% Elasthan | Gewicht: | 260 g/m² | Ausführung: | Pullover | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller: | Mascot | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, xxxl rollkragenpullover, arbeitstroyer, fleecepullover grau, Mascot, ACCELERATE, mit, kurzem, Reißverschluss, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,02* | € 60,74* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 47,26* | € 62,66* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,52* | € 62,82* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,12* | € 63,24* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,14* | € 64,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|