Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Fleecepullover mit kurzem Zipper, Damen Microfleecejacke Größe 3XL, dunkelanthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1179021
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18053-316-1809-3XL
EAN/GTIN:
     5711074672288
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Damen-Passform. Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Reißverschluss am Hals, mit Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Elastikband an den Handgelenken und am unteren Saum. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
94% Polyester/6% Elasthan
Größe:
3XL
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Geschlecht:
Damen
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
Damen-Passform
Bruttogewicht:
0,48 kg
Weitere Suchbegriffe: Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, arbeitstroyer, Fleecepullover mit kurzem Zipper, Damen, MASCOT® Accelerate, Jacke, Arbeitskleidung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,90*
€ 60,63*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 46,85*
€ 60,66*
€ 4,90*
ab € 46,19*
€ 60,73*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,56*
€ 62,22*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 45,93*
€ 63,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.