| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1215526 Herst.-Nr.: 18303-137-33303-M EAN/GTIN: 5711074644520 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE Fleecejacke, moderne Passform
Ausführung: - moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Elastikband an den Handgelenken
- Reflexeffekte
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Jacke | Farbcode: | 33303 | Internetfarbe: | grün | Größe: | M | Farbe: | grasgrün/grün | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 270 g/m² | Hersteller: | Mascot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,07* | € 48,51* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,10* | € 48,55* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 36,14* | € 48,70* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,40* | € 50,23* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,84* | € 52,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|