| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1215623 Herst.-Nr.: 18335-231-91010-S EAN/GTIN: 5711074709113 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE Winterjacke mit Climascot-Futter
Ausführung: - Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- Nähte sind verklebt. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
- Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
- Innentasche mit Reißverschluss
- ID-Kartenhalter ist abnehmbar
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Gummizug in der Unterkante, regulierbar
- Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung
- Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
- Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei
- Mit Druck und Reflexen
- Zertifiziert nach EN 342:2017 - Kl. 3/WP (2,258 clo) und EN 343 - Kl. 3/1
Material: Weitere Informationen: | | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Wassersäule: | 10.000 mm | Farbcode: | 91010 | Internetfarbe: | blau | Größe: | S | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 210 g/m² | Hersteller: | Mascot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Farbe: | azurblau/schwarzblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, Mascot, ACCELERATE, Herren, mit, Climascot-Futter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,01* | € 115,15* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 91,58* | € 115,18* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,60* | € 115,23* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,02* | € 117,47* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,08* | € 118,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|