| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1181844 Herst.-Nr.: 18335-231-91010_S EAN/GTIN: 5711074709113 |
| |
|
| | |
| Winterjacke 18335-231 Ausführung: • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht • Nähte sind verklebt • Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste • Innentasche, Brusttasche und Vordertaschen mit Reißverschluss • ID-Kartenhalter ist abnehmbar • Gummizug in der Unterkante • Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken • Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos Material: 100% Polyester, 210 g/m² Zulasung/Norm: EN 342 - Klasse 3/WP, EN 343 - Klasse 3/1 Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | azurblau-schwarzblau | Herstellerartikelnummer: | 18335-231-91010/S | Herstellername: | Mascot International GmbH | Markenname: | Mascot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, 1845068403, 45068403, Arbeitsjacke, Jacke, Kälteschutz, Wetterschutz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,01* | € 115,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 91,58* | € 115,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,60* | € 115,23* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 91,02* | € 117,47* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,08* | € 118,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|