Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® ACCELERATE Weste Ultimate Stretch 18365-511-20209 Gr. 4XL verkehrsrot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT® ACCELERATE Weste Ultimate Stretch 18365-511-20209 Gr. 4XL verkehrsrot/schwarz
MASCOT® ACCELERATE Weste Ultimate Stretch 18365-511-20209 Gr. 4XL verkehrsrot/schwarz
MASCOT® ACCELERATE Weste Ultimate Stretch 18365-511-20209 Gr. 4XL verkehrsrot/schwarz
MASCOT® ACCELERATE Weste Ultimate Stretch 18365-511-20209 Gr. 4XL verkehrsrot/schwarz
MASCOT® ACCELERATE Weste Ultimate Stretch 18365-511-20209 Gr. 4XL verkehrsrot/schwarz
MASCOT® ACCELERATE Weste Ultimate Stretch 18365-511-20209 Gr. 4XL verkehrsrot/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1215740
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18365-511-20209-4XL
EAN/GTIN:
     5711074656943
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Hat ein wasserabweisendes Finish. Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Bund mit Druckknopfregulierung. Mit Druck und Reflexen. Getestet nach EN ISO 15797.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Weste
Farbcode:
20209
Internetfarbe:
rot
Eigenschaft:
wasserabweisend
Größe:
4XL
Farbe:
verkehrsrot/schwarz
Material:
92% Polyester / 8% Elastolefin
Gewicht:
260 g/m²
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, nicht bügeln, chemische Reinigung erlaubt
Hersteller:
Mascot
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
ärmellos
Weitere Suchbegriffe: Stretchweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, mascot winterweste rot, herrenweste schwarz, arbeits weste, MASCOT®, ACCELERATE, Weste, Ultimate, Stretch, 18365-511-20209
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,05*
€ 72,57*
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 57,14*
€ 72,61*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 55,27*
€ 72,69*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,80*
€ 75,08*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 56,11*
€ 75,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.