Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® ACCELERATE Weste Ultimate Stretch 18365-511-33303 Gr. 2XL grasgrün/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT® ACCELERATE Weste Ultimate Stretch 18365-511-33303 Gr. 2XL grasgrün/grün
MASCOT® ACCELERATE Weste Ultimate Stretch 18365-511-33303 Gr. 2XL grasgrün/grün
MASCOT® ACCELERATE Weste Ultimate Stretch 18365-511-33303 Gr. 2XL grasgrün/grün
MASCOT® ACCELERATE Weste Ultimate Stretch 18365-511-33303 Gr. 2XL grasgrün/grün
MASCOT® ACCELERATE Weste Ultimate Stretch 18365-511-33303 Gr. 2XL grasgrün/grün
MASCOT® ACCELERATE Weste Ultimate Stretch 18365-511-33303 Gr. 2XL grasgrün/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p1215746
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18365-511-33303-2XL
EAN/GTIN:
     5711074657018
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Hat ein wasserabweisendes Finish. Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Bund mit Druckknopfregulierung. Mit Druck und Reflexen. Getestet nach EN ISO 15797.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Weste
Farbcode:
33303
Internetfarbe:
grün
Eigenschaft:
wasserabweisend
Größe:
2XL
Farbe:
grasgrün/grün
Material:
92% Polyester / 8% Elastolefin
Gewicht:
260 g/m²
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, nicht bügeln, chemische Reinigung erlaubt
Hersteller:
Mascot
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
ärmellos
Weitere Suchbegriffe: Stretchweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, arbeits-weste grün, arbeits weste, arbeitsweste xxl, MASCOT®, ACCELERATE, Weste, Ultimate, Stretch, 18365-511-33303
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,50*
€ 56,44*
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 43,69*
€ 56,48*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,74*
€ 56,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,10*
€ 58,42*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 42,83*
€ 60,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.