| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1218757 Herst.-Nr.: 00131-01.3008 EAN/GTIN: 4057223535389 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Indanthren gefärbt | Waschbar bis 95 °C | Pflegeleicht | Farbecht | Knitterarm | Nackenband stufenlos verstellbar | Industriewäsche geeignet | Finishertauglich | Made in Germany | Hautfreundlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | beige | Hersteller: | CG Workwear | Maße: | 90 x 75 cm | Größe: | Einheitsgröße | Farbe: | khaki | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Ausführung: | Schürze |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |