Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Werkzeug-Satz i.Werkstattwagen MECHANIC rot 119-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Werkzeug-Satz i.Werkstattwagen MECHANIC rot 119-tlg.
Gedore Werkzeug-Satz i.Werkstattwagen MECHANIC rot 119-tlg.
Gedore Werkzeug-Satz i.Werkstattwagen MECHANIC rot 119-tlg.
Gedore Werkzeug-Satz i.Werkstattwagen MECHANIC rot 119-tlg.
Gedore Werkzeug-Satz i.Werkstattwagen MECHANIC rot 119-tlg.
Gedore Werkzeug-Satz i.Werkstattwagen MECHANIC rot 119-tlg.
Gedore Werkzeug-Satz i.Werkstattwagen MECHANIC rot 119-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1224837
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301667
EAN/GTIN:
     4060833016674
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Werkstattwagen
Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar, Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff, Seitenwände mit Vierkantlochung für Zubehör, Stauraum links mit Fachboden. Innenmaße H 720 x B 355 x T 380 mm, Türe, Linksanschlag, abschließbar, H 670 x B 310 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubladen:
6
Modell:
MECHANIC
Hersteller:
Gedore
Höhe:
910
Gesamtlänge:
418
Breite:
628
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
119
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkstattwagen gedore, werkstattwagen, Gedore, Werkzeug-Satz, i.Werkstattwagen, MECHANIC, rot, 119-tlg.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
66
2
Frei Haus
ab € 794,79*
€ 833,88*
4 Tage
66
2
Frei Haus
ab € 785,85*
€ 835,17*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 784,11*
€ 841,51*
34 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 779,46*
€ 841,53*
8 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 789,79*
€ 848,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,51*
€ 1.001,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,68*
€ 987,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,77*
€ 963,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,22*
€ 947,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,11*
€ 933,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
R20150006
ab € 390,86*
Sonstiges
Gedore
R21010001
ab € 393,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.