Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüssel-Einsatz 1/2 12kt SW9 mm L.38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 1/2 12kt SW9 mm L.38 mm
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 1/2 12kt SW9 mm L.38 mm
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 1/2 12kt SW9 mm L.38 mm
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 1/2 12kt SW9 mm L.38 mm
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 1/2 12kt SW9 mm L.38 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1225242
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300324
EAN/GTIN:
     4060833003247
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite matt verchromt, Abtriebsseite glänzend poliert, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
38
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
9
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Gedore
Außendurchmesser:
22,2
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,96*
€ 4,08*
3 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 3,13*
€ 4,26*
3 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,31*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,42*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,04*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,96*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,41*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
6133120
ab € 4,44*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 192,17*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,62*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.