Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Arbeitshose 1998-570 Gr. 50 oliv/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Arbeitshose 1998-570 Gr. 50 oliv/schwarz
BP Arbeitshose 1998-570 Gr. 50 oliv/schwarz
BP Arbeitshose 1998-570 Gr. 50 oliv/schwarz
BP Arbeitshose 1998-570 Gr. 50 oliv/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1227389
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1998-570-7332/50N
EAN/GTIN:
     4055301619761
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose »1998 570« Ausführung: • Schlanke Silhouette • Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz • Dehnbund im Rücken • D-Ring zum Befestigen von Accessoires • Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff • Zwei Gesäßtaschen • Ein geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche • Freihängende doppelte Zollstocktasche • Ergonomischer Schnitt • Reflexelemente am Bein • Kniepolstertaschen aus CORDURA (ohne Kniepolster) • Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Informationen:
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grün
Größe:
50
Farbe:
oliv/schwarz
Pflegeanleitung:
waschbar bis 60°C / bügeln bis 150°C / trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur, 60°C / nicht bleichen / Professionelle Trockenreinigung (normaler Prozess)
Hersteller:
BP
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Bundhose
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 5,90*
ab € 48,49*
€ 61,52*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,56*
€ 62,32*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,82*
€ 64,40*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 48,26*
€ 66,91*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,78*
€ 71,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.