| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1227533 Herst.-Nr.: 50172.LWCDK/L EAN/GTIN: 8718649910094 |
| |
|
| | |
| Langjacke »Attitude« Ausführung: • Verdeckter Reißverschluss • Zwei Seiten- und zwei eingesetzte Brusttaschen, verschließbar • Ärmel mit Klettband verstellbar • Verlängerter Rücken • Retroflektierende Biese • Hoher Kragen Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m² Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | L | Farbe: | schwarz-grau | Gewicht: | 260 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller: | Havep | Form: | langarm | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacken, Havep, Langjacke, Attitude, Gr., L, schwarz-grau |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 53,55* | € 70,02* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,68* | € 70,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,81* | € 70,65* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,64* | € 72,53* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,26* | € 73,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|