| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1228171 Herst.-Nr.: 5450208011660 EAN/GTIN: 5450208011660 |
| |
|
| | |
| Dupont Einweganzug Tyvek 400 Dual
Ausführung: - Schutzklasse: Kat. III, Typ 5, 6
- Optimaler Schutz bei höherem Kontaminationsrisiko von der Vorderseite
- Atmungsaktiver Einsatz auf der Rückseite vom Kopf bis zu den Fersen
- Dreiteilige Kapuze für mehr Bewegungsfreiheit
- Mit Taillengummi
- Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen
- Beidseitige antistatische Ausrüstung
- Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2
Material: Vorderseite: 100 % Tyvek, Rückseite: Atmungsaktives, mehrlagiges Vliesmaterial
Anwendungsbereiche: Lackierarbeiten, Nuklearindustrie, Windkraftanlagenherstellung, Reinraumtauglich bis Klasse ISO-7
Weitere Informationen: | | Form: | lang | PSA-Kategorie: | Kat. III | Kategorie: | III | Internetfarbe: | weiß | Größe: | XL | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller: | Dupont | Material: | 100% Polyethylen | Ausführung: | Einwegkleidung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einwegoverall kategorie 3, einmalanzug, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 6,48* | € 7,88* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,45* | € 9,32* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,59* | € 9,51* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,20* | € 9,93* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,99* | € 10,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|