| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1228615 Herst.-Nr.: 9049100403 EAN/GTIN: 4017765081690 |
| |
|
| | |
| Basecap Flex-Active Eigenschaften: • Hoher Tragekomfort durch innovatives Passformkonzept und flexible 3D-Dämpfungselemente • Guter Sitz bei Überkopfarbeiten • Großflächiges Mesch-Gewebe für optimale Belüftung Ausführung: • Pflegeleichtes Polyestermaterial • Kurzer Schirm ermöglicht großes Blickfeld • Mit flexiblen 3D-Dämpfungselementen Zulassung/Norm: Zulassung nach DIN EN 812 Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Schuberth | Farbe: | blau / grau | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Ausführung: | Anstoßkappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baseball Cap, Baseballcap, Baseballkappe, Basecap, anstoßkappe schuberth, baseball cap, Kappe, Schirmkappe, Schutzkappe, 00000000, Kopfschutz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,35* | € 38,02* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,42* | € 38,19* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 29,46* | € 39,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,56* | € 39,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 31,31* | € 41,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|