| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4017765081690 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4017765081690 |
| |
|
| | |
| Basecap Flex-Active Eigenschaften: • Hoher Tragekomfort • Guter Sitz bei Überkopfarbeiten • Großflächiges Mesch-Gewebe für optimale Belüftung • Pflegeleichtes Material Ausführung: • Schirmlänge: 35 mm • Kurzer Schirm ermöglicht großes Blickfeld • Mit flexiblen 3D-Dämpfungselementen • Adaptiertes Dämpfungsverhalten • Mehrfach beaufschlagbar • Hohe Lebensdauer des Spezialschaums Anwendungsbereiche: Für alle Einsatzbereiche die keiner Helmtragepflicht unterliegen (z. B. in KFZ Industrie, Lebensmittelindustrie und fleischverarbeitende Betriebe, Produktion und Montage) Zulassung/Norm: DIN EN 812 Material: Polyester Gewicht: ca. 154 g Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31636764 | Farbe: | blau-grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baseball Cap, Baseballcap, Baseballkappe, Basecap, anstoßkappe schuberth blau, baseball cap, baseball cap blau, Kappe, Schutzkappe, Kopfschutz, Schirmkappe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,21* | € 33,38* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 25,07* | € 33,39* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,21* | € 33,47* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,01* | € 36,02* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,52* | € 37,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|