Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dransfeld Filzgleiter mit Schraube grau 30mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dransfeld Filzgleiter mit Schraube grau 30mm
Dransfeld Filzgleiter mit Schraube grau 30mm
Dransfeld Filzgleiter mit Schraube grau 30mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1229185
Hersteller:
     Dransfeld
Herst.-Nr.:
     4053569825160
EAN/GTIN:
     4053569825160
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter • Zum Einschrauben mit Kreuzschlitzschraube PZ2, 3,5x16mm • Eisen verzinkt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Montage:
zum Einschrauben
Abmessung:
30
Farbe:
grau
Durchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Filz
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter 30mm, filzgleiter, filzgleiter grau, Gleiter, 00000000, Stuhlgleiter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3328*
€ 0,4628*
5 Tage
500
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3504*
€ 0,4904*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 31,71*
€ 45,60*
1 Tag
5
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 34,43*
€ 47,44*
4 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 34,41*
€ 48,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,60*
€ 54,264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,73*
€ 52,0387
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,66*
€ 42,4354
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,23*
€ 40,7337
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 32,02*
€ 38,1038
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 31,74*
€ 37,7706
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 31,71*
€ 37,7349
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3171* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.