Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Kompakt-/Minirolle A620, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 35 mm, Tragkr. 100 kg, Platte 60x60, Kugellager, Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Kompakt-/Minirolle A620, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 35 mm, Tragkr. 100 kg, Platte 60x60, Kugellager, Polyurethan
BS Kompakt-/Minirolle A620, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 35 mm, Tragkr. 100 kg, Platte 60x60, Kugellager, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     5417B-p1229281
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885119287
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Kompaktrolle/Minirolle A620.C10.035, Produkttyp: Lenkrollen mit Feststeller, Befestigung: , Ø Schraubloch: 48x48/38x38 mm, Material/Art des Radkörpers: 7, Material der Lauffläche: Polyurethan 90 +/- 3 Shore A, Lager: 0, Ø Rad: 35 mm, Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:
Typ:
Kompakt-/Minirolle
Radkörper:
Polyurethan
Bauhöhe:
58
Radbreite:
25
Ausladung:
20
Lager:
Kugellager
Raddurchmesser:
35
f:
100
Tragkraft:
100
k:
7
h:
48 x 48/38 x 38
g:
60 x 60
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
e:
58
Plattenlänge:
60 x 60
c:
25
Lauffläche:
Polyurethan
a:
35
Schraublochdurchmesser:
7
Hersteller:
BS Rollen
Plattengröße:
60x60 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle platte 60x60 100kg, apparaterolle, apparaterollen 100kg, Rolle, Transportrolle, Polyurethanrad-Transportrolle, 00000000
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 11,45*
3 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 9,30*
€ 11,92*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,38*
€ 11,95*
3 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 9,45*
€ 12,14*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,24*
€ 12,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.