| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1229380 Herst.-Nr.: 4042448511621 EAN/GTIN: 4042448511621 |
| |
|
| | |
| tesapack 58644/58645 • Hohe Klebeleistung und besonders hoher Reißfestigkeit. • Zum Verschließen schwerer Pakete und Bündeln schwerer Güter • Gleichmäßig und leise abrollbar • Passend für alle tesapack Handabroller • Trägermaterial: PVC • Klebmasse: Naturkautschuk Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | Tesa | Breite: | 50 mm | Rollenlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, packband tesa, packband, Tesa, tesapack, 50m, x, 50mm, Extreme |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,04* | € 6,33* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,34* | € 6,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,78* | € 7,26* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 5,70* | € 7,61* | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 5,49* | € 7,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1098* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 45,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|