| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-Q155662 Herst.-Nr.: 58645-00000-00 EAN/GTIN: 4042448511621 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Möchten Sie schwere Pakete sicher verschließen oder schwere Gegenstände bündeln? Dann ist das transparente Paketband tesapack® Extreme die optimale Wahl. Die Kombination aus hochwertigem PVC-Träger und einer Naturkautschuk-Klebmasse sorgt für eine herausragende Klebeleistung sowie eine hohe Reißfestigkeit. Mit dem robusten Paketband können Sie auch gefährliche Güter sichern. Die enorme Anfangshaftung sorgt für eine sofortige Versiegelung. Das Paketband lässt sich leise abrollen, passt in jeden tesapack® Handabroller und eignet sich für den privaten, als auch den professionellen Bereich. Features: Extrem klebstarkes Paketband zum Verpacken und Bündeln schwerer Objekte Starke Anfangshaftung für sofortige Versiegelung Hochwertige PVC-Qualität, extrem reißfest Gleichmäßig und leise abrollbar, passend für alle tesapack® Handabroller Auch für gefährliche Güter geeignet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 50 m | Farbe: | braun | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Extra stark klebend + Hohe Reißfestigkeit + Leise abrollbar | Serie: | tesapack® | Typ: | EXTREME | Herstellerfarbe: | Braun | Produkt-Art: | Packband |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 4,04* | € 6,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 4,33* | € 6,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 5,69* | € 7,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 5,49* | € 7,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,63* | € 7,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0808* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|