Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Frankfurter Schaufel RB Gr. 5 mit Aufbug, mit Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Frankfurter Schaufel RB Gr. 5 mit Aufbug, mit Stiel
Idealspaten Frankfurter Schaufel RB Gr. 5 mit Aufbug, mit Stiel
Idealspaten Frankfurter Schaufel RB Gr. 5 mit Aufbug, mit Stiel
Idealspaten Frankfurter Schaufel RB Gr. 5 mit Aufbug, mit Stiel
Idealspaten Frankfurter Schaufel RB Gr. 5 mit Aufbug, mit Stiel
Artikel-Nr.:
     5417B-p1229596
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     4030502
EAN/GTIN:
     4005827040105
Suchbegriffe:
Aufbugschaufel
Aufbugschippe
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Aufbugschaufel RUHR-BRILLANT • Rot pulverbeschichtet, spezialgehärtet
Weitere Informationen:
Größe:
5
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Breite 2:
270 mm
Blatthöhe:
290
Blattveredelung:
rot pulverbeschichtet
Stielform:
Langstiel
Stielmaterial:
Esche
Breite 1:
270 mm
Modell:
RUHR-BRILLANT Aufbugschaufel
Hersteller:
Idealspaten
Marke:
Idealspaten
Gewicht:
2000 kg
Stiellänge:
1300 mm
Stiel:
Ja
Blattbreite:
270 mm
Blattlänge:
290 mm
Ausführung:
Frankfurter Schaufel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
5
Frei Haus
ab € 16,98*
€ 20,90*
1 Tag
53
1
€ 5,45*
ab € 17,16*
€ 21,97*
1 Tag
53
4
Frei Haus
ab € 17,13*
€ 23,48*
4 Tage
53
5
€ 8,90*
ab € 20,61*
€ 25,17*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 23,03*
€ 36,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Talen Tools
01,118, 113571
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.