Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Vorschlaghammerstiel 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Vorschlaghammerstiel 80 cm
Idealspaten Vorschlaghammerstiel 80 cm
Idealspaten Vorschlaghammerstiel 80 cm
Idealspaten Vorschlaghammerstiel 80 cm
Idealspaten Vorschlaghammerstiel 80 cm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1229714
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005827655217
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
Vorschlaghammerstiel • Esche
Weitere Informationen:
geeignet für:
WEG20005 + WEG20006 + WEG20156 + WEG20157 + WEG21005 + WEG21006
Länge:
800
Material:
Esche
Ausführung:
gerade, roh, feingeschliffen
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Material Stiel:
Esche
Stielform:
Langstiel
Stielmaterial:
Esche
Marke:
Idealspaten
Höhe:
800 mm
Größe:
80 mm
Gewicht:
600 kg
Hersteller:
Idealspaten
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel esche, hammerstiel, für, Zubehör, Vorschlaghammer, Stiel, Ersatzstiel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,22*
€ 6,94*
5 Tage
63
€ 4,79*
ab € 4,88*
€ 7,01*
2 Tage
74
€ 6,90*
ab € 5,02*
€ 7,23*
8 Tage
74
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,34*
1 Tag
74
€ 7,90*
ab € 5,30*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.