Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff Industrieeimer 17 l D330xH315 mm, natur rund mit Ausguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hünersdorff Industrieeimer 17 l D330xH315 mm, natur rund mit Ausguß
Hünersdorff Industrieeimer 17 l D330xH315 mm, natur rund mit Ausguß
Hünersdorff Industrieeimer 17 l D330xH315 mm, natur rund mit Ausguß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1230200
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     4007228701258
EAN/GTIN:
     4007228701258
Suchbegriffe:
Gummieimer
Industrieeimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Industrieeimer, rund, mit Auslaufnase • Polyethylen (HD-PE) • Mit geprägter Skala und Kunststoffbügel • Lebensmittelbeständig • Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien • Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Hünersdorff
Temperaturbeständigkeit:
-20 bis +70
Farbe:
natur
Material:
HD-PE
Inhalt:
17 l
Gewicht:
0,89 kg
Volumen:
17 l
Höhe:
315 mm
Temperaturbeständigkeit max.:
-20 bis +70 °C
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
188
1
€ 5,99*
ab € 7,69*
€ 10,46*
2 Tage
111
1
€ 5,45*
ab € 7,81*
€ 10,51*
2 Tage
183
1
€ 5,59*
ab € 7,86*
€ 10,57*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,25*
€ 10,62*
7 Tage
269
1
€ 5,99*
ab € 7,75*
€ 10,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
941100
ab € 5,35*
Ähnlich
Hünersdorff
941200
ab € 5,64*
Ähnlich
Hünersdorff
942200
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.