Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe EHT 125x1,6 mm X-LOCK gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Trennscheibe EHT 125x1,6 mm X-LOCK gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
PFERD Trennscheibe EHT 125x1,6 mm X-LOCK gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
PFERD Trennscheibe EHT 125x1,6 mm X-LOCK gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
PFERD Trennscheibe EHT 125x1,6 mm X-LOCK gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
PFERD Trennscheibe EHT 125x1,6 mm X-LOCK gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
PFERD Trennscheibe EHT 125x1,6 mm X-LOCK gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
PFERD Trennscheibe EHT 125x1,6 mm X-LOCK gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5417B-p1231534
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220113592
EAN/GTIN:
     4007220113592
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung.
Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit.
Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit.
Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD.
Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau.
Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus.
Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD.
Mit dem Bosch X-LOCK-System für Winkel­schleifer wechseln Sie Werkzeuge schnell und komfortabel.
Statt einer runden Bohrung weist das X-LOCK-System eine x-förmige Kontur auf, die das formschlüssige Fixieren des Werkzeuges auf dem Winkel­schleifer erlaubt.
Das garantiert das sichere Aufspannen von verschiedenen Werkzeugen in kürzester Zeit.
Das einzigartige System erfüllt höchste Qualitäts- und Sicherheits­standards und hält auch rauen und harten Einsatzbedingungen stand.;X-LOCK von Bosch ist das weltweit erste Schnellwechselsystem für Winkelschleifer: Werkzeug in der X-LOCK-Aufnahme positionieren, aufklicken – fertig.
So einfach war der Zubehörwech­sel bei Winkelschleifern noch nie.
X-LOCK schafft einen neuen Standard, der Profis die Arbeit erleichtert und die Produktivität steigert.
Bosch Power Tools setzt auf starke Partner wie PFERD.
So hat PFERD das Prinzip für die Verbindung von X-LOCK-Stanzteil mit dem gebunde­nen Schleifmittel, Fächerscheiben und Bürsten entwickelt sowie die Voraussetzungen geschaf­fen, dass diese industriell hergestellt werden können.

  • Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel.
  • Dünne und gratarme Trennschnitte.
  • Komfortabel und sicher.
  • Schnelle Trennschnitte.
  • Sichere Fixierung durch hörbares Einrasten des Werkzeuges.
  • Trennscheiben mit X-LOCK können auch auf herkömmlichen Winkelschleifern mit Gewinde M14 und 5/8”-11 eingesetzt werden.
  • Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar.
  • Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.
Weitere Informationen:
Stärke:
1,6
Durchmesser:
125
Form:
gerade
Ausführung:
Gerade Ausführung EHT (Form 41)
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Arbeitsgeschwindigkeit:
80
max. Drehzahl:
12200
Hersteller:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: pferd trennscheibe 125x22,23 mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, PFERD, EHT, 125x1,6, mm, X-LOCK
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3258
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,13*
€ 2,70*
3 Tage
1133
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,36*
€ 2,97*
3 Tage
1133
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 2,98*
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,20*
€ 3,08*
13 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,46*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.