Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schraubendreher-Einsatz 1/4"TX10x36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schraubendreher-Einsatz 1/4"TX10x36 mm
Fortis Schraubendreher-Einsatz 1/4"TX10x36 mm
Fortis Schraubendreher-Einsatz 1/4"TX10x36 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1231724
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784707343
EAN/GTIN:
     4317784707343
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Schraubendreher-Einsatz 1/4", für Innen-TORX®-Schrauben • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174 • Kugelfangrille • Griffige Rändelung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
36
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
10
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Hersteller:
Fortis
Abtriebsform:
Innen-TORX
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, 1/4", 1/4"-Betätigungswerkzeug, 1/4"-Schraubendreher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, 00000000, TORX®-Schraubendreher-Einsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
320
1
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,71*
7 Tage
320
1
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,72*
1 Tag
320
20
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,88*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,31*
€ 1,92*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.