| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1231769 Herst.-Nr.: 4317784706919 EAN/GTIN: 4317784706919 |
| |
|
| | |
| Teleskop-Hebel-Umschaltknarre 1/2" • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • Ausziehbar, mit Feststellung • Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge • Umschaltung mittels Umschalthebel • 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174 • 72 Zähne • 5° Rückschwenkwinkel • 2-Komponentengriff Weitere Informationen: | | Ausführung: | Umschaltknarre | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsgröße: | 1/2 | Anzahl der Zähne: | 72 | Hersteller: | Fortis |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 17,56* | € 22,87* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,77* | € 23,72* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,88* | € 23,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,20* | € 25,32* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,77* | € 28,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|