| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1231828 Herst.-Nr.: 4317784706469 EAN/GTIN: 4317784706469 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz 1/2", für Innen-TORX®-Schrauben • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174 • Kugelfangrille • Griffige Rändelung Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 55 | Ausführung: | Stecknuss | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | kurz | VDE-geprüft: | Nein | Abtriebsgröße: | 20 | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 1/2 | Hersteller: | Fortis | Abtriebsform: | Innen-TORX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,89* | € 2,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,84* | € 2,67* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,86* | € 2,70* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,91* | € 2,76* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,83* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|