| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1232005 Herst.-Nr.: 4317784729857 EAN/GTIN: 4317784729857 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher, für Innen-6-kant-Schrauben • Matt verchromt • S2-Stahl • DIN 911, ISO 2936K Weitere Informationen: | | Schenkellänge, lang: | 70 | Schenkellänge, kurz: | 25 | Kugelkopf: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Winkelgriff | Abtriebsgröße: | 4 | Hersteller: | Fortis | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsform: | Innensechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 4mm, din 911, din 911 sw4, Schraubendreher, 00000000, Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,19* | € 0,29* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,19* | € 0,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,23* | € 0,36* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,23* | € 0,37* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,19* | € 0,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|