Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Winkelschraubendreher 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Winkelschraubendreher 22 mm
Fortis Winkelschraubendreher 22 mm
Fortis Winkelschraubendreher 22 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1232017
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784729734
EAN/GTIN:
     4317784729734
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher, für Innen-6-kant-Schrauben • Matt verchromt • S2-Stahl • DIN 911, ISO 2936K
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
22
Hersteller:
Fortis
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schenkellänge, lang:
200
Schenkellänge, kurz:
80
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
361
10
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 9,43*
2 Tage
361
1
€ 6,90*
ab € 7,41*
€ 10,48*
4 Tage
307
1
€ 4,79*
ab € 7,45*
€ 10,54*
8 Tage
361
1
€ 4,95*
ab € 7,49*
€ 10,60*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,33*
€ 11,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.