Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Winkelschraubendreher-Satz 7-tlg. 2- 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Winkelschraubendreher-Satz 7-tlg. 2- 8 mm
Fortis Winkelschraubendreher-Satz 7-tlg. 2- 8 mm
Fortis Winkelschraubendreher-Satz 7-tlg. 2- 8 mm
Fortis Winkelschraubendreher-Satz 7-tlg. 2- 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1232019
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784730006
EAN/GTIN:
     4317784730006
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher-Satz, für Innen-6-kant-Schrauben • Matt verchromt • S2-Stahl • DIN 911, ISO 2936K Lieferung: Mit Ring in Kunststofftasche.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
7
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, din 911, 00000000, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Winkelschraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
292
20
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,15*
2 Tage
292
1
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 3,34*
8 Tage
292
1
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,38*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,39*
€ 3,51*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.