| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1232027 Herst.-Nr.: 4317784729680 EAN/GTIN: 4317784729680 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher, für Innen-6-kant-Schrauben, lang • Matt verchromt • S2-Stahl • DIN 911L, ISO 2936L Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | 3 | Hersteller: | Fortis | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Schenkellänge, lang: | 126 | Schenkellänge, kurz: | 20 | Kugelkopf: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Winkelgriff | Abtriebsform: | Innensechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), innensechskant-stiftschlüssel 911, inbusschlüssel, Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,46* | € 0,73* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,46* | € 0,73* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,46* | € 0,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,48* | € 0,76* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,44* | € 1,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|