Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Winkelschraubendreher 4 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Winkelschraubendreher 4 mm lang
Fortis Winkelschraubendreher 4 mm lang
Fortis Winkelschraubendreher 4 mm lang
Artikel-Nr.:
     5417B-p1232028
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784729673
EAN/GTIN:
     4317784729673
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Winkelschraubendreher, für Innen-6-kant-Schrauben, lang • Matt verchromt • S2-Stahl • DIN 911L, ISO 2936L
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
4
Hersteller:
Fortis
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schenkellänge, lang:
140
Schenkellänge, kurz:
25
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Abtriebsform:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), innensechskant-stiftschlüssel 911, inbusschlüssel, Stiftschlüssel, 6-kant-Stiftschlüssel, 6-kant-Winkelschraubendreher, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
287
10
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,80*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,53*
€ 0,83*
1 Tag
287
1
€ 7,90*
ab € 0,54*
€ 0,85*
8 Tage
287
1
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,89*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.