Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Winkelschraubendreher 8 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Winkelschraubendreher 8 mm lang
Fortis Winkelschraubendreher 8 mm lang
Fortis Winkelschraubendreher 8 mm lang
Artikel-Nr.:
     5417B-p1232032
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784729635
EAN/GTIN:
     4317784729635
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Winkelschraubendreher, für Innen-6-kant-Schrauben, lang • Matt verchromt • S2-Stahl • DIN 911L, ISO 2936L
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schenkellänge, lang:
200
Schenkellänge, kurz:
36
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Abtriebsgröße:
8
Hersteller:
Fortis
Abtriebsform:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), inbusschlüssel din 911 8mm, imbusschlüssel 8mm, imbusschlüssel 911, 6-kant-Stiftschlüssel, 6-kant-Winkelschraubendreher, Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,35*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 1,01*
€ 1,54*
7 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,63*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,68*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.