| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1232812 Herst.-Nr.: 4317784757201 EAN/GTIN: 4317784757201 |
| |
|
| | |
| Flächenspannfutter Weldon • Aus legiertem Einsatzstahl • Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,5 mm tief • Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² • Kegel DIN 254 • Kegelwinkel Toleranz AT3 • Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 0,4 µm • Bohrungstoleranz H5 • Rundlaufgenauigkeit < 0,003 mm • Wuchtgüte G 6,3 bei 15000 min-1 • Werkzeugaufnahme DIN 69871 • Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6353-HB Lieferung: Flächenspannfutter mit Spannschraube. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Bohrung: | 20 | Norm: | DIN 69871 | Hersteller: | Fortis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonspannfutter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,71* | € 40,98* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,69* | € 40,99* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,17* | € 41,62* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 31,35* | € 42,13* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,33* | € 43,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|