Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 20mm A100 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 20mm A100 FORTIS
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 20mm A100 FORTIS
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 20mm A100 FORTIS
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 20mm A100 FORTIS
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 20mm A100 FORTIS
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 20mm A100 FORTIS
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 20mm A100 FORTIS
Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 20mm A100 FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784757201
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     3030150067
EAN/GTIN:
     4317784757201
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
Werkzeugaufnahme Weldon ISO 7388-1 (DIN 69871) AD/B, SK 40, FORTIS Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit zentraler Kühlmittelbohrung und einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm². Mit einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,4 µm Bohrungstoleranz: H5 Gehärtet: 58 ±2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.
Weitere Suchbegriffe: Weldonspannfutter, Flächenspannfutter, Spannfutter, 3030150067, 30150067
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 31,71*
€ 40,98*
Lager 7
7
€ 4,79*
ab € 31,69*
€ 40,99*
9 Tage
8
€ 4,95*
ab € 32,17*
€ 41,62*
€ 4,90*
ab € 31,35*
€ 42,13*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 33,33*
€ 43,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.