Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Flächenspannfutter DIN69893A HSK-A63 20 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Flächenspannfutter DIN69893A HSK-A63 20 x 120 mm
Fortis Flächenspannfutter DIN69893A HSK-A63 20 x 120 mm
Fortis Flächenspannfutter DIN69893A HSK-A63 20 x 120 mm
Fortis Flächenspannfutter DIN69893A HSK-A63 20 x 120 mm
Fortis Flächenspannfutter DIN69893A HSK-A63 20 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1233223
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784754415
EAN/GTIN:
     4317784754415
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69893
Fräseraufnahmen DIN 69893
Schrumpffutter DIN 69893
flächenspannfutter din 69893 hsk 63
Flächenspannfutter Weldon • Aus legiertem Einsatzstahl • Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,5 mm tief • Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² • Kegel DIN 254 • Kegelwinkel Toleranz AT3 • Bohrungstoleranz H5 • Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm • Wuchtgüte G 2,5 bei 25000 min-1 • Werkzeugaufnahme DIN 69871 • Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6353-HB
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: flächenspannfutter din 69893, 00000000, Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonspannfutter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 75,01*
€ 92,44*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 72,65*
€ 92,46*
1 Tag
30
€ 4,95*
ab € 74,77*
€ 92,61*
4 Tage
30
€ 4,30*
ab € 74,34*
€ 93,57*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 73,09*
€ 95,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.