Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 69893A HSK-A63 20x120mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN 69893A HSK-A63 20x120mm FORTIS
Flächenspannfutter DIN 69893A HSK-A63 20x120mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784754415
EAN/GTIN:
     4317784754415
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69893
Fräseraufnahmen DIN 69893
Schrumpffutter DIN 69893
flächenspannfutter din 69893 hsk 63
Flächenspannfutter System Weldon, DIN 69893, Form A, HSK 63
Weitere Informationen:
Kegelschaft:
HSK-A63
Bohrung:
20 mm
Abgesetzter Ø:
52 mm
Auskraglänge:
120 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784754415
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: flächenspannfutter din 69893, 31240046, Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonspannfutter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 75,35*
€ 92,99*
€ 4,90*
ab € 72,78*
€ 93,01*
1 Tag
30
€ 4,95*
ab € 75,34*
€ 93,16*
4 Tage
30
€ 4,30*
ab € 74,64*
€ 94,13*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 72,97*
€ 96,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.