Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1238018 Herst.-Nr.: 4007220277010 EAN/GTIN: 4007220277010 |
| | |
|
| | |
| Riffelfeilen und Riffelraspeln verfügen über einen mittigen Schaft und verfügen an beiden Enden über einen Schweizer Hieb. Sie können vielseitig bei der Bearbeitung kleinster Bauteile eingesetzt werden, zum Beispiel im Werkzeug- und Formenbau, in Schmieden oder auch zum Gravieren verschiedenster Oberflächen. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung. Riffelfeile der Länge 150 mm (kleinste Ausführung). - Mit oder ohne Riffelfeilenhalter einsetzbar
Weitere Informationen: | | Länge: | 150 | Form: | 509 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hieb: | 2 | Breite: | 3,5 | Stärke: | 1,5 | Hersteller: | PFERD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Riffelfeile, Riffelfeilen, riffelfeile pferd, riffelfeilen, PFERD, Präzisions-Riffelfeile, Typ, 509, 150, mm, |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Box | € 5,00* | ab € 10,44* | € 12,72* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Box | Frei Haus | ab € 10,50* | € 12,74* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Box | Frei Haus | ab € 10,46* | € 12,74* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | pro Box | € 4,90* | ab € 10,52* | € 13,21* | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Box | Frei Haus | ab € 10,89* | € 13,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 10,52* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen | Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 158,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|