Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Präzisions-Riffelfeilen-Set Typ 575 150 mm, Schweizer Hieb 0, grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Präzisions-Riffelfeilen-Set Typ 575 150 mm, Schweizer Hieb 0, grob
PFERD Präzisions-Riffelfeilen-Set Typ 575 150 mm, Schweizer Hieb 0, grob
PFERD Präzisions-Riffelfeilen-Set Typ 575 150 mm, Schweizer Hieb 0, grob
PFERD Präzisions-Riffelfeilen-Set Typ 575 150 mm, Schweizer Hieb 0, grob
Artikel-Nr.:
     5417B-p1238137
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220281475
EAN/GTIN:
     4007220281475
Suchbegriffe:
Raspel-Satz
Riffelfeile
Riffelfeilen
Riffelfeilen-Satz
Riffelfeilen und Riffelraspeln verfügen über einen mittigen Schaft und verfügen an beiden Enden über einen Schweizer Hieb.
Sie können vielseitig bei der Bearbeitung kleinster Bauteile eingesetzt werden, zum Beispiel im Werkzeug- und Formenbau, in Schmieden oder auch zum Gravieren verschiedenster Oberflächen.
Das Set enthält eine anwendungsorientierte Auswahl an Riffelfeilen.
Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.
Die Riffelfeilen sind nicht einzeln, sondern nur im Set erhältlich.

  • Mit oder ohne Riffelfeilenhalter einsetzbar
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzahl Teile:
8
Länge:
150
Form:
575
Hersteller:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: riffelfeile pferd, riffelfeilen satz, riffelfeile 150mm, PFERD, Präzisions-Riffelfeilen-Set, Typ, 575, 150, mm,
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,00*
ab € 87,84*
€ 101,60*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,43*
€ 101,85*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 88,85*
€ 104,72*
Frei Haus
ab € 92,81*
€ 107,32*
7 Tage
12
€ 4,30*
ab € 91,09*
€ 107,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12602172
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.