Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe EHT 230x2,9x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl


Menge:  Box  
Produktinformationen:
PFERD Trennscheibe EHT 230x2,9x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
PFERD Trennscheibe EHT 230x2,9x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
PFERD Trennscheibe EHT 230x2,9x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
PFERD Trennscheibe EHT 230x2,9x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
PFERD Trennscheibe EHT 230x2,9x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
PFERD Trennscheibe EHT 230x2,9x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
PFERD Trennscheibe EHT 230x2,9x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
Artikel-Nr.:
     5417B-p1238764
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220522677
EAN/GTIN:
     4007220522677
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung.
Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit.
Trennscheibe für Stahl mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit.

  • Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Kornart:
Korund
Hersteller:
PFERD
Durchmesser:
230
Form:
gerade
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
6600
Stärke:
2,9
Weitere Suchbegriffe: pferd trennscheibe d230, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, PFERD, EHT, 230x2,9x22,23, mm, gerade
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12500
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,17*
€ 5,00*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 5,05*
6 Tage
12500
25
pro Box
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 5,34*
Lager 5417
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,30*
€ 5,51*
19 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 7,90*
ab € 4,54*
€ 5,66*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Box
ab 75 Boxen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Box
ab 625 Boxen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,30* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 137,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.