Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1239316 Herst.-Nr.: 4007220596869 EAN/GTIN: 4007220596869 |
| | |
|
| | |
| Für grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit. Das Aufspannsystem CDR verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Außengewinde (Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock-System B, Roll-On. Vorteile:- Besonders hohe Abtragsleistung bei Grobschliff mit Korn 36.
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel.
- Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten.
- Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.
Weitere Informationen: | | Korngröße: | 36 | Durchmesser: | 75 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Opt. RPM von: | 2500 | Empf. Drehzahl bis: | 9000 | Empf. Drehzahl von: | 2500 | Hersteller: | PFERD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Schleifpapier, Kunststoff-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Schleifpapier, Metall-Winkelschleifblatt, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenter schleifscheibe, PFERD, COMBIDISC, Zirkon, Schleifblatt, CDR, Ø |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,00* | ab € 1,58* | € 1,97* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,62* | € 1,99* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,61* | € 1,99* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,66* | € 2,10* | | | | Lager 5417 | | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 1,64* | € 2,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,64* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|