Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe T 400x4,0x25,4 mm Leistungslinie SG CHOP HD STEEL für Stahl


Menge:  Box  
Produktinformationen:
PFERD Trennscheibe T 400x4,0x25,4 mm Leistungslinie SG CHOP HD STEEL für Stahl
PFERD Trennscheibe T 400x4,0x25,4 mm Leistungslinie SG CHOP HD STEEL für Stahl
PFERD Trennscheibe T 400x4,0x25,4 mm Leistungslinie SG CHOP HD STEEL für Stahl
PFERD Trennscheibe T 400x4,0x25,4 mm Leistungslinie SG CHOP HD STEEL für Stahl
PFERD Trennscheibe T 400x4,0x25,4 mm Leistungslinie SG CHOP HD STEEL für Stahl
PFERD Trennscheibe T 400x4,0x25,4 mm Leistungslinie SG CHOP HD STEEL für Stahl
PFERD Trennscheibe T 400x4,0x25,4 mm Leistungslinie SG CHOP HD STEEL für Stahl
Artikel-Nr.:
     5417B-p1239541
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220638682
EAN/GTIN:
     4007220638682
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das PFERD-Programm bietet Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen.
Trennscheiben für Metalltrennsägen werden zum Trennen von Vollmaterial, Profilen und Rohren eingesetzt.
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung.
Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit.
Werkzeug in der Härte L mit zwei Außengeweben.
Für Trennaufgaben, die eine hohe Stabilität erfordern.

  • Hohe Seitenstabilität durch verstärkende Außengewebe.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch sehr hohe Standzeit.
  • Für anspruchsvolle Trennaufgaben.
Weitere Informationen:
Arbeitshöchstgeschwindigkeit:
80
Kornart:
Korund
Stärke:
4
Durchmesser:
400
Form:
Gerade Ausführung T (Form 41)
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
3800
Maschinentyp:
Stationäre Trennmaschine
Bohrungsdurchmesser:
25,4
Hersteller:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd, dünnblech trennscheibe, trennscheibe 100mmx4mm, PFERD, T, 400x4,0x25,4, mm, Leistungslinie
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
168
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 9,52*
€ 11,99*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 12,22*
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 9,35*
€ 12,22*
7 Tage
160
10
pro Box
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 12,22*
7 Tage
183
10
pro Box
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 12,84*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Box
ab 250 Boxen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Box
ab 500 Boxen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 122,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900173
ab € 1,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900174
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.