Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Zubehör Schnellwechselgriff SWG mit 6 mm Spannzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Zubehör Schnellwechselgriff SWG mit 6 mm Spannzange
PFERD Zubehör Schnellwechselgriff SWG mit 6 mm Spannzange
PFERD Zubehör Schnellwechselgriff SWG mit 6 mm Spannzange
PFERD Zubehör Schnellwechselgriff SWG mit 6 mm Spannzange
PFERD Zubehör Schnellwechselgriff SWG mit 6 mm Spannzange
PFERD Zubehör Schnellwechselgriff SWG mit 6 mm Spannzange
Artikel-Nr.:
     5417B-p1240019
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220723043
EAN/GTIN:
     4007220723043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PFERD
Zubehör
Schnellwechselgriff
SWG
Für manuelle Arbeiten mit Innenbürsten geeignet.
Der Schnellwechselgriff kann mit allen Spannzangen der Gruppe 10 verwendet werden, um weitere Schaftdurchmesser einzuspannen.

  • Komfortable Handhabung durch ergonomische Form
Weitere Informationen:
Gewinde:
Spannzange 6 mm
Gesamtlänge:
150
Länge:
150
Material:
Stahldraht
Gewicht:
106
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: mit, 6
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
65
1
€ 4,95*
ab € 25,08*
€ 33,12*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,16*
€ 33,12*
2 Tage
72
1
€ 5,00*
ab € 25,07*
€ 33,23*
6 Tage
90
1
€ 4,30*
ab € 25,95*
€ 34,65*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,43*
€ 36,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.