Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Innenbürsten SWG-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43690210
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43690210
EAN/GTIN:
     4007220723043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör
Werkzeughalter
Griffe
Schnellwechselgriff
Für manuelle Arbeiten mit Innenbürsten geeignet. Der Schnellwechselgriff kann mit allen Spannzangen der Gruppe 10 verwendet werden, um weitere Schaftdurchmesser einzuspannen.
Weitere Informationen:
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Gewinde:
Spannzange 6 mm
Länge, Gesamt:
150 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Zubehör Schnellwechselgriff SWG mit 6 mm Spannzange | Schnellwechselgriff
Produkthierarchie:
08140101
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
559 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.137 kg
Länge (VE):
215 mm
Breite (VE):
65 mm
Höhe (VE):
40 mm
ECLASS 12.0:
21043605
ECLASS 13.0:
21043605
ETIM 9.0:
EC002131
ETIM 8.0:
EC002131
ECLASS 14.0:
21043605
ECLASS 7.1:
21043605
ECLASS 8.1:
21043605
ECLASS 9.1:
21043605
ECLASS 10.1:
21043605
ECLASS 11.1:
21043605
Vorteile:
Komfortable Handhabung durch ergonomische Form.
Anwendungsempfehlungen:
Zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen mit den Verlängerungen IBUV kombinieren.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
65
1
€ 4,95*
ab € 25,08*
€ 33,12*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,16*
€ 33,12*
Lager 5VQEQ
72
1
€ 5,00*
ab € 25,07*
€ 33,23*
6 Tage
90
1
€ 4,30*
ab € 25,95*
€ 34,65*
1
€ 4,90*
ab € 27,43*
€ 36,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.