Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD PIPELINE Bürste gezopft RBG Ø 150x6 mm M14 Stahl-Draht-Ø 0,50 mm, Winkelschleifer


Menge:  Box  
Produktinformationen:
PFERD PIPELINE Bürste gezopft RBG Ø 150x6 mm M14 Stahl-Draht-Ø 0,50 mm, Winkelschleifer
PFERD PIPELINE Bürste gezopft RBG Ø 150x6 mm M14 Stahl-Draht-Ø 0,50 mm, Winkelschleifer
PFERD PIPELINE Bürste gezopft RBG Ø 150x6 mm M14 Stahl-Draht-Ø 0,50 mm, Winkelschleifer
PFERD PIPELINE Bürste gezopft RBG Ø 150x6 mm M14 Stahl-Draht-Ø 0,50 mm, Winkelschleifer
PFERD PIPELINE Bürste gezopft RBG Ø 150x6 mm M14 Stahl-Draht-Ø 0,50 mm, Winkelschleifer
PFERD PIPELINE Bürste gezopft RBG Ø 150x6 mm M14 Stahl-Draht-Ø 0,50 mm, Winkelschleifer
PFERD PIPELINE Bürste gezopft RBG Ø 150x6 mm M14 Stahl-Draht-Ø 0,50 mm, Winkelschleifer
Artikel-Nr.:
     5417B-p1240141
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220751022
EAN/GTIN:
     4007220751022
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Aggressive und stabile Bürste, die hoher mechanischer Belastung standhält.
Bei schweren Bürstarbeiten im Rohrleitungs-, Pipeline- und Behälterbau optimal einsetzbar.
Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial.
Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten.
PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit.
Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen.
Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

  • Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
  • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Wurzelschweißnähten durch extrem schmale Ausführung.
  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl Zöpfe:
56
Besatzbreite:
6
Opt. RPM bis:
5000
Max. zulässige Drehzahl:
10000
Besatzmaterial:
Stahldraht
Besatzlänge:
30/27
Drahtstärke:
0,5
Werkzeugaufnahme:
Gewinde
Gewinde:
M14x2
Durchmesser:
150
Hersteller:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, rundbürste, pferd rundbürste, PFERD, PIPELINE, Bürste, gezopft, RBG, Ø
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 16,80*
7 Tage
140
10
pro Box
Frei Haus
ab € 13,51*
€ 16,80*
1 Tag
156
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 13,57*
€ 16,87*
6 Tage
156
10
pro Box
Frei Haus
ab € 13,93*
€ 17,51*
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 14,83*
€ 18,58*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 18,58*
€ 22,11
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Box
ab 100 Boxen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Box
ab 250 Boxen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Box
ab 500 Boxen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,83*
€ 17,65
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 14,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 185,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.