Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD CAST STEEL Schleifstift Kegel Ø 16x45 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahlguss


Menge:  Box  
Produktinformationen:
PFERD CAST STEEL Schleifstift Kegel Ø 16x45 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahlguss
PFERD CAST STEEL Schleifstift Kegel Ø 16x45 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahlguss
PFERD CAST STEEL Schleifstift Kegel Ø 16x45 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahlguss
PFERD CAST STEEL Schleifstift Kegel Ø 16x45 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahlguss
PFERD CAST STEEL Schleifstift Kegel Ø 16x45 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahlguss
PFERD CAST STEEL Schleifstift Kegel Ø 16x45 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahlguss
PFERD CAST STEEL Schleifstift Kegel Ø 16x45 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahlguss
Artikel-Nr.:
     5417B-p1240555
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220802991
EAN/GTIN:
     4007220802991
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Die Ausführung CAST STEEL ist besonders für den universellen rauen Einsatz auf Stahlguss geeignet.
Sie ist ideal für das Entfernen von Graten an Stahlgussteilen sowie das Beischleifen von Übergängen nach dem Abtrennen von Steigern.
Die Kegelform KE eignet sich für eine angenehme Arbeitsposition im Flächenschliff und zum Schleifen von Kehlen.

  • Sehr hohe Schleiffreudigkeit und Aggressivität von Anfang an.
  • Hohe Abtragsleistung in Kombination mit hoher Standzeit.
  • Lieferung in praktischer und umweltschonender Industrieverpackung.
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
45
Durchmesser:
16
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
24000
Hersteller:
PFERD
Korngröße:
46
Kopfform:
Kegel
Schaftdurchmesser:
6
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kegelform, schleifspitze pferd, schleifstift kegelform, PFERD, CAST, STEEL, Kegel, Ø
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
635
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,48*
€ 3,10*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,13*
6 Tage
635
50
pro Box
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,24*
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,69*
€ 3,32*
Lager 5417
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,50*
€ 3,39*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Box
ab 250 Boxen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,50* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 169,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.