Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLINOX verpresste Vlies-Disc PNER Ø 115 mm Bohrung-Ø 22,23 mm Mittehart SIC Fein für Finish


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PFERD POLINOX verpresste Vlies-Disc PNER Ø 115 mm Bohrung-Ø 22,23 mm Mittehart SIC Fein für Finish
PFERD POLINOX verpresste Vlies-Disc PNER Ø 115 mm Bohrung-Ø 22,23 mm Mittehart SIC Fein für Finish
PFERD POLINOX verpresste Vlies-Disc PNER Ø 115 mm Bohrung-Ø 22,23 mm Mittehart SIC Fein für Finish
PFERD POLINOX verpresste Vlies-Disc PNER Ø 115 mm Bohrung-Ø 22,23 mm Mittehart SIC Fein für Finish
PFERD POLINOX verpresste Vlies-Disc PNER Ø 115 mm Bohrung-Ø 22,23 mm Mittehart SIC Fein für Finish
PFERD POLINOX verpresste Vlies-Disc PNER Ø 115 mm Bohrung-Ø 22,23 mm Mittehart SIC Fein für Finish
PFERD POLINOX verpresste Vlies-Disc PNER Ø 115 mm Bohrung-Ø 22,23 mm Mittehart SIC Fein für Finish
Artikel-Nr.:
     5417B-p1240843
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220824351
EAN/GTIN:
     4007220824351
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Schleifvliesscheibe
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
POLINOX-Kompaktschleifdiscs werden im Stirnschliff auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern eingesetzt.
Besonders geeignet zur Bearbeitung größerer Flächen.
Das verdichtete Vlies ist auf einem Glasgewebeteller verklebt.
POLINOX-Kompaktschleifdiscs PNER bestehen aus mehreren stark komprimierten Vliesschichten, die mit einem speziellen Korn-Harz-System gebunden sind.
Durch unterschiedliche Kombinationen aus Verdichtung, Fasern, Korn und entsprechender Bindung entstehen Vliesprodukte mit sehr gutem Oberflächenfinish, hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit.
Mit diesen Werkzeugen kann ein breites Spektrum bei der Oberflächenbearbeitung, vom relativ groben Schliff bis zur Vorbereitung zum Polieren, abgedeckt werden.
Mittelharte Ausführung mit erhöhter Kantenfestigkeit und Standzeit für raue Entgrat- und Putzeinsätze.

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.
  • Erzielung sehr guter Oberflächengüten.
  • Optimale Konturenanpassung, da frei profilierbar.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Hersteller:
PFERD
Korngröße:
fein
Durchmesser:
115
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
233
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 18,78*
€ 23,09*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 18,96*
€ 23,38*
Lager 5417
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 19,25*
€ 24,47*
6 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 19,60*
€ 24,67*
4 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 20,78*
€ 25,39*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 24,47*
€ 29,12
pro Box
ab 10 Boxen
€ 24,41*
€ 29,05
pro Box
ab 25 Boxen
€ 22,52*
€ 26,80
pro Box
ab 50 Boxen
€ 20,71*
€ 24,64
pro Box
ab 125 Boxen
€ 20,64*
€ 24,56
pro Box
ab 250 Boxen
€ 20,59*
€ 24,50
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 19,25*
€ 22,91
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 19,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 122,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.