Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBIDISC verpresste Vliesronde CDR PNER Ø 50 mm, Hart A Grob für Finish


Menge:  Box  
Produktinformationen:
PFERD COMBIDISC verpresste Vliesronde CDR PNER Ø 50 mm, Hart A Grob für Finish
PFERD COMBIDISC verpresste Vliesronde CDR PNER Ø 50 mm, Hart A Grob für Finish
PFERD COMBIDISC verpresste Vliesronde CDR PNER Ø 50 mm, Hart A Grob für Finish
PFERD COMBIDISC verpresste Vliesronde CDR PNER Ø 50 mm, Hart A Grob für Finish
PFERD COMBIDISC verpresste Vliesronde CDR PNER Ø 50 mm, Hart A Grob für Finish
PFERD COMBIDISC verpresste Vliesronde CDR PNER Ø 50 mm, Hart A Grob für Finish
PFERD COMBIDISC verpresste Vliesronde CDR PNER Ø 50 mm, Hart A Grob für Finish
Artikel-Nr.:
     5417B-p1240854
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220832707
EAN/GTIN:
     4007220832707
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Zum Erzielen eines sehr feinen, homogenen Schliffbildes, welches je nach Anforderung zur Vorbereitung der Hochglanzpolitur ausreicht.
Besonders für die Bearbeitung kleiner und mittlerer Flächen an Bauteilen aus Edelstahl (INOX) geeignet.
Das Aufspannsystem CDR verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Außengewinde (Kunststoff).
Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: Roloc, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock-System B, Roll-On.

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel.
  • Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten.
  • Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
19100
Kornart:
Korund
Hersteller:
PFERD
Durchmesser:
50
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
193
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,86*
€ 6,13*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 6,20*
6 Tage
193
25
pro Box
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 6,53*
Lager 5417
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,97*
€ 6,67*
3 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 5,33*
€ 6,72*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Box
ab 75 Boxen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Box
ab 625 Boxen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,97* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 166,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721761
ab € 21,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721762
ab € 17,04*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721763
ab € 20,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.