Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Präzisions-Elektronik-Greifzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 130 mm, flache Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Präzisions-Elektronik-Greifzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 130 mm, flache Backen
Knipex Präzisions-Elektronik-Greifzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 130 mm, flache Backen
Knipex Präzisions-Elektronik-Greifzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 130 mm, flache Backen
Knipex Präzisions-Elektronik-Greifzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 130 mm, flache Backen
Knipex Präzisions-Elektronik-Greifzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 130 mm, flache Backen
Artikel-Nr.:
     5417B-p1242673
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     34 42 130
EAN/GTIN:
     4003773080282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
34 42 130 Präzisions-Elektronik-Greifzange Für feinste Montagearbeiten, z.
B.
in Elektronik und Feinmechanik.
Zum Greifen, Halten und Biegen.
Präzisionsgelaserte Kreuzscharrierung.
Ca.
20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen.
Geschraubtes Gelenk und sorgfältig gefertigte Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich.
Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen.
Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen.
flache, breite Backen.
präzisionsgelaserte Kreuzscharrierung.
- Backenlänge (B): 21,9mm
- Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm
- Spitzenbreite (E): 1,4mm
- Spitzendicke (F): 3,5mm
- Kopfbreite (A): 11,2mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN ISO 9655
Gewicht:
67
Oberfläche:
brüniert
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gelenkausführung:
geschraubt
Oberflächenausführung:
brüniert
Backenform:
flach
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griffe:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Gesamtlänge:
130
Typ:
Greifzange
Länge:
130 mm
Hersteller:
Knipex
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 27,91*
€ 35,41*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 28,61*
€ 35,65*
6
€ 5,95*
ab € 30,51*
€ 37,20*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 28,86*
€ 37,47*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,54*
€ 38,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 24 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 150 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 212,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.