Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Bosch Akku-Nass/Trockensauger GAS 18V-10 L, Solo Version, incl. Elektrowerkzeugadapter, Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Bosch
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1249638
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019C6302
EAN/GTIN:
3165140995405
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Bosch Akku-Staubsauger GAS 18V-10 L
Der GAS 18V-10L Professional ist Boschs 18-Volt-Akku-Staubsauger der Staubklasse L mit voller Saugkraft.
Seine Rotationsluftstromtechnologie verhindert Filterverstopfungen und sorgt damit für anhaltende, ununterbrochene Saugleistung.
Das geringe Gewicht und die kompakte Bauform des Saugers ermöglicht einen einfachen Transport und eine problemlose Aufbewahrung.
Dank seines Designs ohne Staubsack und seiner zahlreichen Zubehöre (inklusive) eignet er sich ideal für verschiedene Nass- und Trockenanwendungen.
Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).
Der GAS 18V-10L Professional verfügt über einen HEPA-Filter und entspricht der EU-Norm der Staubklasse L.
Im Lieferumfang enthalten:
1 x Schlauch, 1,6 m (2 608 000 658)
1 x Krümmerrohr (2 608 000 659)
3-tlg. Saugrohr-Set (2 608 000 660)
1 x Fugendüse, 250 mm (2 608 000 661)
1 x Flachfaltenfilter (2 608 000 663)
1 x Bodendüse (2 608 000 707)
1 x Elektrowerkzeugadapter (2 608 000 708)
1 x Schultergurt (2 608 000 706)
4-tlg. Rollen-Set (2 608 000 705); Karton
Weitere Informationen:
Filterfläche:
2375
Schlauchdurchmesser:
35
Hersteller:
Bosch
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Länge:
422
Ausführung:
Akku-Sauger
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Grundpreis:
Nein
Gewicht mit Akkupack:
5,5
Staubklasse:
L
Gewicht ohne Akkupack:
4,7 kg
Gewicht mit Akku:
6,98 kg
Höhe:
334 mm
Breite:
416 mm
Saugschlauch-Nennbreite:
35 mm
Behältervolumen:
10 l
Akkuspannung:
18 V
... >
Reinigungsgeräte
>
Staubsauger
>
Nass- und Trockensauger (Akku)
Weitere Suchbegriffe:
Akkusauger
,
Akkustaubsauger
,
Tisch-Staubsauger
,
Tischsauger
,
Tischstaubsauger
,
Boden-Staubsauger
,
Bodensauger
,
Bodenstaubsauger
,
Trockensauger
,
Handsauger
,
Handstaubsauger
,
Stielsauger
,
Stielstaubsauger
,
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Beutellose Bodenstaubsauger
,
Beutellose Sauger
,
Zyklon-Sauger
,
Zyklon-Staubsauger
,
Zyklonsauger
,
Zyklonstaubsauger
,
beutellose Staubsauger
,
bosch akku handsauger
,
akku handsauger
,
bosch akku-handsauger
,
Bosch
,
Akku-Nass/Trockensauger
,
GAS
,
18V-10
,
L,
,
Solo
Angebote
(38)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
5 Tage
101
Frei Haus
ab € 114,36*
€ 134,08*
Lager 820
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 114,43*
€ 134,09*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 113,05*
€ 135,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 118,11*
€ 138,58*
Lager 245
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 119,36*
€ 139,13*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schnellladegerät Li-Ionen GAL 1880 CV, 14.4 V – 18 V, 8.0 Ah, 230 V, EU
Bosch
2607225922
ab € 55,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen