Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Hydraulischer Akku-Erdkabelschneider M18 HCC75R-502C, 2 Akkus, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Hydraulischer Akku-Erdkabelschneider M18 HCC75R-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Hydraulischer Akku-Erdkabelschneider M18 HCC75R-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Hydraulischer Akku-Erdkabelschneider M18 HCC75R-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Hydraulischer Akku-Erdkabelschneider M18 HCC75R-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Hydraulischer Akku-Erdkabelschneider M18 HCC75R-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Hydraulischer Akku-Erdkabelschneider M18 HCC75R-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Hydraulischer Akku-Erdkabelschneider M18 HCC75R-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p1251871
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459271
EAN/GTIN:
     4058546002374
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
Drahtschneider
Kabelschere
FORCE LOGIC hydraulischer 77,8-kN-Akku-Kabelschneider, schneidet Erdkabel in unter 10 Sek
Die gesicherte Bluetooth-Verbindung erlaubt ein sicheres Durchtrennen von Kabeln über die Fernbedienung
In-Line-Design – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Schneidet Kupfer- und Aluminiumkabel bis zu Durchmesser 75 mm
Grünes LED-Licht auf der Fernbedienung zeigt, dass das Gerät den Schneidvorgang beendet hat
Einfacher Wechsel zwischen Bedienung am Gerät und Bedienung per Fernbedienung
Offene Kopfform zum einfacheren Arbeiten in beengten Stellen
ONE-KEY Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Das Geräte-Reporting liefert ein vollständiges Protokoll der Werkzeugaktivität sowie ein Genauigkeitsprotokoll
Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM Akku und REDLINK Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x M18 B5 Akku-Packs
  • M12-18 FC Ladegerät
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkutyp:
Li-ion
Ladedauer:
59 min
Kabel-Ø max.:
75
Spannung:
18
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkukapazität [Ah]:
5
Akkuanzahl:
2
Anzahl Akkus:
2
Lieferung in:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku:
7,9 kg
Hersteller:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, milwaukee kabelschere, kabelschere, Milwaukee, Hydraulischer, Akku-Erdkabelschneider, M18, HCC75R-502C,, 2
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.602,44*
€ 2.683,69*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 2.706,87*
€ 2.788,17*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.701,30*
€ 2.797,95*
€ 5,95*
ab € 2.787,69*
€ 2.870,86*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 2.788,52*
€ 2.872,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.788,17*
€ 3.317,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.777,31*
€ 3.305,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.730,32*
€ 3.249,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.706,87*
€ 3.221,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
49162774
ab € 457,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.